※サンプル画像

HTS-05B-DM05 放熱シート HTS-05B タツタ電線 44823207 HTS-05B-DM05 放熱シート HTS-05B タツタ電線 44823207

放熱シート HTS-05B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44823207 品番HTS-05B-DM05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性のある素材の為、被着体の凹凸に追従しやすく、かつタック性もあるのでテープなど必要なく製品単体で使用が可能です。

用途
ICチップや半導体素子、電源部品など各種発熱体の冷却用途に。
電子部品などの発熱体の放熱対策に
仕様(低分子シロキサン含有率)80ppm以下 材質シリコーン樹脂 使用温度範囲(℃)-40〜150 硬度50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×0.5 密着性3.3(N/1.5mm2) 熱伝導率(W/mk)5 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする