アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 筆記用具
アーテック[学校教材・教育玩具]の マーカー/蛍光ペン
アーテック[学校教材・教育玩具]の 油性マーカー
シルバーミラーマーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44826978
品番
12514
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥781
販売価格(税別)
¥
710
バスケットに入れる
キャッチコピー:塗るだけで鏡のような輝きのある作品に様変わり!
商品説明:描画や細かな部分を塗るのに適しています。
セット内容
本体×1
材質
PP
タイプ
シングル
線幅(mm)
0.7
寸法(Φ×mm)
約10×130
インク色
シルバー
入数
1
商品タイプ
使い切り本体