ATカッティングマット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44827030 品番40378
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥501
販売価格(税別)
455

キャッチコピー:カットしやすい目盛り付のカッティングマット!
商品説明:カットしやすい目盛り付のカッティングマット!

仕様1個梱包形態:OPP袋 セット内容本体×1 材質PVC 寸法(mm)300×220×3 ブルー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする