ポータブルパーツクリーナー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44827154 品番WH-700MSA
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

軽量プラスチックボディ
エアーで動作するタイプ
電源不要

用途携帯用のパーツ洗浄用容器です。 質量(kg)7.52 容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×270 推奨エアー圧(MPa)0.6〜0.8
注意
※ガソリン・シンナー・灯油使用不可。洗浄剤(液)は水溶性(弱アルカリ性)のものをお使い下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする