画像準備中

トラック昇降ステップ 手掛り棒付き DXF型

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 段数4 注文コード44827477 品番DXF-13
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は段数など3種類から選べます 他の種類を見る

トラックのあおり部分に取付けて荷台への昇降や作業をサポートします。(下ろした状態のあおりにも取付けが可能です。)
オプションの連結足場板や手すりわくを取付けることでより安全に効率よく作業することができます。
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。
回転収納式手掛り棒2本標準装備しており、安全に昇降が可能です。
脚の長さは25mmピッチで調整でき、安定感があります。(最大約43cm)
※フック内幅寸法63mm

用途トラック荷台からの飛び降りによる怪我や転倒防止に。物流現場、倉庫での荷受けに。 質量(kg)7.8 段数4 全幅(mm)435 設置寸法・奥行(mm)690〜821 天板寸法(mm)400×427 天板高さ(m)0.92〜1.35 踏ざん間隔(mm)294(上段のみ250) 設置寸法昇降面(mm)435 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)980×555×130 最大使用質量(kg)150 フック内径(Φmm)63
関連資料:図面(0.11MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする