ハイブリッド防護服

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44827590 品番 B5060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

高いバリアー性能を持つ生地+通気性の高い生地を組み合わせたハイブリッド防護服。
バリアー性能が高い生地ほどそれに比例して使用時の通気性が下がり、使用者は蒸し暑く感じますが、フード部および背面にのみ通気性の高い生地を採用することで作業時の快適性を高めています。

用途機械メンテナンス作業・液体汚れが発生する作業・粉じん作業 種別つなぎ 材質ポリプロピレン、ポリエチレン ホワイト+ブルー サイズL 胸囲(cm)92〜100 身長(cm)170〜176
注意
※ご使用前に取り扱い説明をよく読み、正しく安全にご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44827617
2025-04-27
用途:
機械メンテナンス作業
製造業

作業中の防護服内の熱が背中から逃げてくれている為、他の防護服と比べて汗を掻きにくいのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする