曜日別特売
B5060 ハイブリッド防護服 日光物産(NIKKO) 44827617

B5060 ハイブリッド防護服 日光物産(NIKKO) 44827617
B5060 ハイブリッド防護服 日光物産(NIKKO) 44827617
B5060 ハイブリッド防護服 日光物産(NIKKO) 44827617
B5060 ハイブリッド防護服 日光物産(NIKKO) 44827617

ハイブリッド防護服

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1着注文コード44827617品番B5060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

高いバリアー性能を持つ生地+通気性の高い生地を組み合わせたハイブリッド防護服。
バリアー性能が高い生地ほどそれに比例して使用時の通気性が下がり、使用者は蒸し暑く感じますが、フード部および背面にのみ通気性の高い生地を採用することで作業時の快適性を高めています。

用途
機械メンテナンス作業・液体汚れが発生する作業・粉じん作業
種別つなぎ材質ポリプロピレン、ポリエチレンホワイト+ブルーサイズ4L胸囲(cm)116~124身長(cm)188~194
注意
※ご使用前に取り扱い説明をよく読み、正しく安全にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44827617
2025-04-27
用途: 機械メンテナンス作業
製造業

作業中の防護服内の熱が背中から逃げてくれている為、他の防護服と比べて汗を掻きにくいのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする