BR1-1605 電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR1シリーズ TOYOZUMI(トヨズミ) 44838677

商品画像

電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR1シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
2次電圧(V)8、12、16
容量(VA)8
内容量1個注文コード44838677品番BR1-1605
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)

質量(kg)0.33取付寸法(mm)60絶縁種別A種定格2次電流(A)0.5容量(VA)8RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100/1102次電圧(V)8、12、16
関連資料:寸法図(0.12MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする