トゥルーサーディンII 100SDR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類マイワシGB 21g 注文コード44842719 品番-
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は種類10種類から選べます 他の種類を見る

鰯のシルエット(形状)、レンジ(泳層)、アクション(動き)を忠実に再現したトゥルーサーディンに待望のサイズダウンモデルが登場!
クラス最大級の飛距離・・・空気抵抗を極力抑えたボディー形状と、ワイヤーオシレートのスムーズな重心移動でしっかりと飛距離がでます
レンジキープ力・・・1.5m前後のレンジをオートマチックに泳ぎ切らせることができるので、足場が高い堤防でも飛び出しません
2フック構造・・・幅広いフィッシュイーターに対応するフックを標準装備
大型魚を狙う場合は、太軸フックに交換することも可能
エリアやロッドを選ばないユーティリティー性
沖一文字から、湾奥エリアの小場所まで
幅広いスペックのシーバスロッドでキャスト可
シーバスだけでなく、ヒラメ、大型青物まで対応可
堤防、河川河口部、磯などあらゆるポイントのバイトが出やすい中層付近のレンジをしっかり泳ぎ切り、広くサーチできるルアー
足場の高い堤防でもしっかり足元までサーチできるスイミング性能はそのままに、ベイトが小さい時や食いが渋い状況にも対応できるモデル
中〜小型青物、サゴシ、タチウオ、シーバスなどあらゆるフィッシュイーターが狙える万能ルアー!!

仕様(アクション)タイトウォブンロール 全長(mm)100 質量(g)21 タイプシンキング 種類マイワシGB 21g レンジ1.5(m) 推奨環境(ロッド)シーバスロッドMLクラス以上/(リール)3000番クラス以上/(ライン)メインPE0.8号前後 対象中〜小型青物、シーバス、タチウオ、サワラなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする