アズーロ
アズーロの 釣具
アズーロの 疑似餌(ルアー/ベイト)
トゥルーサーディンII 120SDR
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
キビナゴベイト
注文コード
44842920
品番
-
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
種類
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
堤防、河川河口部、磯などあらゆるポイントのバイトが出やすいレンジをしっかり泳ぎ切り、広くサーチできるルアー
堤防・磯等から広範囲&中層に潜むシーバスを狙うことができるロングリップミノー
全長(mm)
120
質量(g)
28
タイプ
シンキング
種類
キビナゴベイト
レンジ
1.5〜2(m)