トゥルーサーディンII 120SDR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類チャートキャンディ 注文コード44842938 品番-
販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は種類15種類から選べます 他の種類を見る

堤防、河川河口部、磯などあらゆるポイントのバイトが出やすいレンジをしっかり泳ぎ切り、広くサーチできるルアー
堤防・磯等から広範囲&中層に潜むシーバスを狙うことができるロングリップミノー

全長(mm)120 質量(g)28 タイプシンキング 種類チャートキャンディ レンジ1.5〜2(m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする