シラスパターンや、マイクロベイトパターンに!わずか数センチのマイクロベイトを偏食するブリ・カツオなどの青物がターゲットです
オフショアでのキャスティングだけでなく、足場の高い防波堤からの使用可能です
貫通力に優れ、バレにくいシングルフック仕様
大型魚を想定したロッド、ラインを使用していても十分に飛距離をだせる設計
主な対象魚種:青物、カツオ、ヨコワ
推奨ロッド:ボートキャスティングロッドMLクラス以上
推奨リール:4000番クラス以上
推奨ライン:ラインPE1.5号以上
ショックリーダー:20LB以上