シラスパ 105mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類ハーフミラー 注文コード44843218 品番-
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は種類10種類から選べます 他の種類を見る

シラスパターンや、マイクロベイトパターンに!わずか数センチのマイクロベイトを偏食するブリ・カツオなどの青物がターゲットです
オフショアでのキャスティングだけでなく、足場の高い防波堤からの使用可能です
貫通力に優れ、バレにくいシングルフック仕様
大型魚を想定したロッド、ラインを使用していても十分に飛距離をだせる設計
主な対象魚種:青物、カツオ、ヨコワ
推奨ロッド:ボートキャスティングロッドMLクラス以上
推奨リール:4000番クラス以上
推奨ライン:ラインPE1.5号以上
ショックリーダー:20LB以上

全長(mm)105 質量(g)33 タイプシンキング 種類ハーフミラー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする