曜日別特売
- AZ ショアジグサビキ 2本針 アズーロ 44843315

- AZ ショアジグサビキ 2本針 アズーロ 44843315
- AZ ショアジグサビキ 2本針 アズーロ 44843315
- AZ ショアジグサビキ 2本針 アズーロ 44843315

AZ ショアジグサビキ 2本針

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1袋サイズ(仕掛け)M注文コード44843315品番-
販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

ルアーの上にセットするだけで小型~中型の回遊魚も狙える欲張り仕掛け!
キャスティングでのトラブルを軽減する2本針&ショート仕様(60cm)
メタルジグや、鉄板バイブはもちろん、鯛カブラやオフショアメタルジグでも使用することができる
無限の可能性を秘めたリグ
お土産を持ち帰るための必殺技

使用方法上部サルカンにメインライン(道糸)を結び、下部のスナップをルアーのアイに接続してください。サイズ(仕掛け)Mタイプ#10 オーロラ全長(cm)60フック10号幹糸7号ハリス5号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする