AZ ショアジグサビキサビキプレストIIセット 2本針

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 サイズ(ジグ)30g、(仕掛け)L 注文コード44843358 品番-
販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

ショアジギングタックルや、シーバスタックル、エギングタックルのラインを本品のサルカンにセットするだけで簡単に回遊魚狙いの釣りが始められるセット
仕掛け部分はキャスティングのしやすさを考慮したショート仕様(60cm)
スナップの先には安定した飛距離と、操作性&集魚効果に優れたオリジナルメタルジグを標準装備
様々な小型回遊魚を広範囲に探ることができます

使用方法上部サルカンにメインライン(道糸)を結んでから、ご使用ください。 サイズ(ジグ)30g、(仕掛け)L タイプ30g #12 オーロラ 全長(cm)60 フック12号 幹糸10号 ハリス8号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする