曜日別特売
- フルボ 130g アズーロ 44843455

 

- フルボ 130g アズーロ 44843455
- フルボ 130g アズーロ 44843455
- フルボ 130g アズーロ 44843455
- フルボ 130g アズーロ 44843455

フルボ 130g

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個タイプアカキン注文コード44843455品番-
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

超効率サーチ系メタルジグ『Furbo(フルボ)』
近海エリアをスピーディーにサーチ可能な万能メタルジグ
スリムなシルエットに、できる限り厚みを持たせたデザインは、大阪湾で良く発生するやっかいな二枚潮にも影響されにくい設計
特に大阪湾のタチウオジギングは、上潮と底潮の流れの異なるタイミングで狙う事も多く、二枚潮を攻略する釣りといっても過言ではありませんが、フルボであればラインを張ったまま釣りが可能
フォールスピードも速いので、同船者よりも早くボトムに落しアクションをスタートさせることが出来ます
水切れの良いアクションは、引き抵抗の軽さを生み出すのもメリットです
最近流行のトンジギ(トンボジギング)にも完全対応!トンボジギングでも多用する250g以上の重さもラインアップしており、アピール重視のカラーラインナップですので、ぜひフルボでタネトン狙いにチャレンジしてみてください

用途
【対象エリアカテゴリ】近海オフショアジギング
質量(g)130タイプアカキン対象ブリ、ヒラマサ、根魚など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする