エナジーギア
エナジーギアの ジャッキ・馬台
エナジーギアの ガレージジャッキ
エナジーギアの ガレージジャッキスタンダード
油圧ジャッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44869014
品番
JF-230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
軽自動車からコンパクトカーにおすすめ。
用途
車のメンテナンス
幅(mm)
490
質量(kg)
8.8
色
BK
高さ(mm)
155
奥行(mm)
250
最高位(mm)
340
最低位(mm)
135
最大耐荷重(t)
2
地上高さ(mm)
135-340