エナジーギア
エナジーギアの ジャッキ・馬台
エナジーギアの ガレージジャッキ
エナジーギアの ガレージジャッキスタンダード
油圧ジャッキハイリフト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44869048
品番
JF-233
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
1BOXからRV車におすすめ。
用途
車のメンテナンス
幅(mm)
625
質量(kg)
14.6
色
BK
高さ(mm)
185
奥行(mm)
225
最高位(mm)
435
最低位(mm)
140
最大耐荷重(t)
3
地上高さ(mm)
140-435