エナジーギア
エナジーギアの ジャッキ・馬台
エナジーギアの 馬台(リジッドラック)
ジャッキスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
44869066
品番
JF-235
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
作業がしやすい高さに調整可能です。10段階のラチェット高さ調整機能付き。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ジャッキスタンド 3t
モノタロウ
¥
3,998
¥
4,398
税込
用途
車のメンテナンス
幅(mm)
215
質量(kg)
3.15
色
BK
高さ(mm)
350
奥行(mm)
185
最高位(mm)
415
最低位(mm)
290
最大耐荷重(t)
3
地上高さ(mm)
290-415