エナジーギア
エナジーギアの タイヤラック・タイヤカバー
エナジーギアの タイヤカバー
タイヤ収納カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44869249
品番
J-651
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
紫外線、ホコリ、雨、雪からタイヤを守る。セダン車からミニバンにおすすめ。
用途
車の保安用品
材質
300Dオクスフォード布
幅(mm)
170
色
シルバー
サイズ
M
高さ(mm)
360
奥行(mm)
35
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
750×900
収納本数(本)
4