エナジーギア
エナジーギアの タイヤラック・タイヤカバー
エナジーギアの タイヤカバー
タイヤ収納カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44869258
品番
J-652
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
紫外線、ホコリ、雨、雪からタイヤを守る。SUVやRV車におすすめ。
用途
車の保安用品
材質
300Dオクスフォード布
幅(mm)
170
色
シルバー
サイズ
L
高さ(mm)
360
奥行(mm)
40
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
800×1200
収納本数(本)
4