エナジーギア
エナジーギアの タイヤラック・タイヤカバー
エナジーギアの タイヤラック
タイヤラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44869267
品番
J-653
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
軽自動車用タイヤラック。
用途
車の保安用品
付属品
ドライバー1本
材質
鉄/ナイロン
幅(mm)
190
サイズ
S
高さ(mm)
625
奥行(mm)
85
最大積載量(kg)
120
収納本数(本)
4
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×295×1030