エナジーギア
エナジーギアの タイヤラック・タイヤカバー
エナジーギアの タイヤラックカバー
タイヤラックカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44869294
品番
J-656
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
紫外線、ホコリ、雨、雪からタイヤを守る。軽におすすめ。
用途
車の保安用品
材質
300Dオクスフォード布
幅(mm)
170
色
シルバー
サイズ
S
高さ(mm)
360
奥行(mm)
55
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×600×1230