LEDパランドル(充電式・ヘルメットライトタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44869845 品番PLRX-8H
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

3つの発光モード 調光可能
SPOT LED:High点灯時 光束200Lm 点灯時間約3時間、Low点灯時:光束20Lm 点灯時間約50時間
RED LED:High点灯時 光束40Lm 点灯時間約3.5時間、Low点灯時 光束1Lm 点灯時間約60時間
FLAT LED:High点灯時 光束120Lm 点灯時間約3.5時間、Low点灯時 光束20Lm 点灯時間約70時間
タッチレスセンサー機能付
汚れた手や手袋のままでも、触れずにライトをON/OFFできます。
USB type C 充電
180°可動クリップ
多彩な使用方法:バンドを使ってのヘルメット装着の他、クリップでバイザー部分へ付けたり、腕時計や胸ポケットへの装着も可能
タッチレスセンサー付LEDヘッドライト

付属品USBタイプCケーブル(1m)、バンド用パーツ、ヘルメット用バンド 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)50 本体寸法(mm)50×49×31 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 材質(レンズ)PC(ポリカーボネート) 充電時間(時間)2.5 バッテリー容量(mAh)1000 電球の種類LED
関連資料:(1.54MB) 取扱説明書:(1.48MB)
注意
※充電用のUSBアダプターは別途必要です。

商品説明動画

LEDパランドル(充電式・ヘルメットライトタイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする