エコカー・充電制御車対応バッテリー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44870466 品番 105D31R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

安心してご使用頂けるエコノミーモデル。デュアルブックモールド製法により 寿命性を重視した設計です。寿命性はもちろん、エンジン始動性能・充電回復性能もバランスよく設計されたバッテリーです。

付属品取っ手、防爆栓、取付年月日シール 高さ(mm)箱:200 タイプ6栓式 電圧(V)12 寸法(幅W×長さL)(mm)170×304 総高さ(mm)225 フタフラット バッテリー容量(Ah)5時間率:64 液入質量(kg)21.2 端子位置R

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする