曜日別特売
BL-LN1 EN規格バッテリー BL-ENSeries BM LINK 44870518

BL-LN1 EN規格バッテリー BL-ENSeries BM LINK 44870518
BL-LN1 EN規格バッテリー BL-ENSeries BM LINK 44870518
BL-LN1 EN規格バッテリー BL-ENSeries BM LINK 44870518

EN規格バッテリー BL-ENSeries

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
バッテリー容量(Ah)50
内容量1個注文コード44870518品番BL-LN1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。高品質のフルカルシウムバッテリー。独自の二重蓋構造により熱せられた電解液が冷やされ 循環する仕組みで減液を抑えます。バッテリーの液面と充電状況がひと目でわかるインジケーター付。取り外しに便利な収納式取っ手を採用。国産車にも搭載されているEN規格にも対応。

質量(kg)11.7タイプセミシールド型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×175×190バッテリー容量(Ah)50

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする