商品画像
サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの ユニバーサル基板
ユニバーサル基板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44886250
品番
ICB-98F
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
片面・紙フェノール材のユニバーサル基板です。全面ドットパターンです。
仕様
両面/片面:片面、パターン・ランド形:ドットパターン
材質
紙フェノール(FR-1)
質量(g)
約62(包装を含む)
穴径(Φmm)
1
ピッチ(mm)
2.54
本体寸法(mm)
137×232×1.6t
穴数
4250
仕上処理
フラックス、部品面白色シルク印刷
RoHS指令(10物質対応)
対応