デスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44887169 品番100-DESKL021M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

横幅105cm、奥行100cmで、デスクの奥行きが50cm、サブデスクの奥行きが30cmと小さめサイズのL字ローデスクです。
天板の高さ設定:380/410/440/470/500mm
座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。
天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます
補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。
アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。

木目 仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法t(mm)(天板)16 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)1000 寸法W(mm)(天板)1050 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間40分 色(フレーム)ブラック アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする