ケーブル&タップ収納ボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44888700 品番 200-CB030WM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

通信系機器を一箇所にスッキリとまとめ置きすることができる機器収納ボックスです。
天板部には、電話機やスマートフォンの充電器などを設置することができます。
機器収納部は、取り外ししやすくメンテナンスしやすい両開きの扉式です。
上部はフリースペースになっており、電話帳やネットワーク機器の取扱説明書などを収納できます。
上部の棚と下部の棚は、収納物に合せて、棚の高さを調整できます。
天板や背面にケーブル配線用の穴が開いています。
配線コントロールが行いやすくなっています。
下部の機器収納部の側面には、放熱目的の空気穴があります。

仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋 材質木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約14.4 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×270×830 梱包数1 形態ノックダウン組立式(お客様組立) 色(天板)木目 保証期間初期不良のみ 生産国中国 組立時間40分 色(フレーム)木目 総耐荷重(kg)10 組立人数1
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする