ケーブル&タップ収納ボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44888709 品番200-CB032DBRM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製スリム縦型収納ボックスです。
オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。
スリムな縦型コーナー設置タイプなので電話置き台としても使えて便利です。
全面は開閉式扉仕様なので内部の機器メンテナンスに便利です。
スマートフォン、タブレット充電台としても使えます。

仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋 材質木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)10 組立人数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする