ケーブル&タップ収納ボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44888754 品番 200-CB042DBRM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製収納ボックスです。
オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。
簡単に囲んで設置できる簡易型収納です。
濃い木目、明るい木目、ホワイト木目、3色のカラーを用意しました。
お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。
2個口の電源コンセント付きです。
スマホやタブレットの充電器を差込み、ボックス上に置いて充電が可能です。
天板は2段階に位置変更が可能です。
収納、設置する機器に合わせ設定できます。
ワイド5000mmの幅広収納タイプです。

仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋 ダークブラウン 材質(本体)木製(MDF)+プリント紙化粧合板 本体質量(kg)約4.35 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間20分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約500×180×385 総耐荷重(kg)2 組立人数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする