WEBカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44889594 品番400-CAM103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

画角35度の超狭角WEBカメラ
自宅でテレワーク時に背景が映り込む問題を軽減します
マイク非搭載のシンプルモデル
フルHDでの撮影が可能な200万画素
USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。
PCに接続するだけで動作します
ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド
カメラ用三脚穴を内蔵。
市販のカメラ用三脚に取り付けできます
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
システム要件
Intel Core i3 1.2GHzと同等
2GBMB以上のメモリ
1GB以上のハードディスク空き容量
USBポートに1つの空き

仕様パン・チルトなし、ズームイン・アウトなし、1/4インチ三脚カメラネジ対応可、絞り/明るさ/コントラスト:自動 セット内容カメラ本体、取扱説明書 質量(g)120 ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15/ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×62×50 レンズF2.1 f=8mm センサーCMOS、1/2.7インチ インターフェースUSB 消費電力(mA)最大250 解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080 三脚取付ねじ1/4インチ スピーカーなし ホワイトバランス自動 フォーカス手動 画素数200万画素 フレームレート30fps 画角(水平)35度、(対角)44度 ビデオフォーマットYUY2 MJPEG カメラ仕様標準WEBカメラ 最短撮像距離3cm 内蔵マイクなし 最低照度(Lux)1
注意
※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 各種ビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。
※インターネットの設定やセキュリティ設定によりビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする