USBケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44890678 品番500-USB075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

使用する機器、用途に合わせて4種類のケーブルとして使用できるUSB2.0 4in1ケーブルです。
USB2.0 PD60W対応 Type-C-Type-Cケーブル ・USB2.0 USBA-USB Type-Cケーブル (USB A変換アダプタを使用)・USB2.0 USBA-USB マイクロBケーブル (USB A変換アダプタと マイクロUSB変換アダプタを使用)・USB2.0 Type-C-USB マイクロBケーブル (マイクロUSB変換アダプタを使用)
ポリエチレン製の編組メッシュの被覆とケーブル内部のケブラー繊維製の補強材を使用した構造で折り曲げ耐久試験50,000回、荷重試験70Kgをクリアした、耐久性の高いケーブルです。
高密度の編組メッシュ構造の為手触りもしなやかなケーブルです。
耐振動や衝撃、耐ノイズ性にも優れている金属カバー(アルミニウム製)のコネクタ。
USB PD60W対応(最大DC20V3A)USB Type-C-Type-CコネクタのUSBケーブルとして使用する場合には、USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。
USB PD対応の機器、環境では最大60W(DC20V/3A)の電源供給が可能です。
※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
USB2.0対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。
USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。
二重シールドケーブル銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

仕様USB PD:最大 DC20V/3A(60W)Type-Cオス-Type-Cオスケーブルとして使用するときだけ ブラック 種類USB2 規格USB2.0/USB1.1準拠、(MD)USB2.0 ケーブル長(m)約1、(MD)1〜1.49 コネクタ形状USB2.0 PD60W対応 Type-Cオス-Type-CオスUSB2.0 USBAオス-USB Type-Cオス(USB A変換アダプタを使用)USB2.0 USBAオス-USB マイクロBオス(USB A変換アダプタと マイクロUSB変換アダプタを使用)USB2.0 Type-Cオス-USB マイクロBオス(マイクロUSB変換アダプタを使用) 対応機種(USB2.0 PD60W対応 Type-C-Type-Cケーブル )<パソコン>各社パソコン ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<USB充電器>各機種に対応しているUSB充電器 ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器(USB2.0 USBA-USB Type-Cケーブル)<パソコン>各社パソコン※USBポート(Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<USB充電器>各機種に対応しているUSB充電器 ※USB Aコネクタ メスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器(USB2.0 USBA-USB マイクロBケーブル)<パソコン>各社パソコン※USBポート(Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<USB充電器>各機種に対応しているUSB充電器 ※USB Aコネクタ メスを持つ機種<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど ※USB2.0規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種<周辺機器>各社USB2.0規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種(USB2.0 Type-C-USB マイクロBケーブル)<パソコン>各社パソコン ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<USB充電器>各機種に対応しているUSB充電器 ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど ※USB2.0規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種<周辺機器>各社USB2.0規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。 UL規格(線材)NON UL ケーブル径(Φmm)約3.8 材質(線材)NON UL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする