アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 筆
アーテック[学校教材・教育玩具]の 文字筆
運筆水書セット(水ペン)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44895526
品番
12010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥501
販売価格(税別)
¥
455
バスケットに入れる
水ペンですぐに始められる水書セット!チャック付収納袋入り
セット内容
水書紙(罫線入り/罫線なし)×各1、収納用クリアホルダー×1、水ペン×1
材質
水書紙:不織布
寸法(mm)
水書紙:297×210、水ペン:155