大阪魂
丸ワッシャー(特寸)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法・内容量
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(3000個)
呼び寸法
M8
注文コード
44895733
品番
M8×14×1.0
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
呼び寸法
M8
内径(Φmm)
8.5
厚さ(mm)
1.0
外径(Φmm)
14
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
クローム
内径公差(mm)
+0.3