大阪魂
丸ワッシャー(特寸)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法・内容量
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1800個)
呼び寸法
M10.5
注文コード
44896187
品番
M10.5×20×05
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M10.5
内径(Φmm)
10.5
厚さ(mm)
0.5
外径(Φmm)
20
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
クローム
内径公差(mm)
+0.3