北川工業
北川工業の 基板実装用薬品
北川工業の ゲル
熱伝導シートCPVSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44896409
品番
CPVS-0.5F-100195 RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
非シリコンタイプとして超低硬度(ASKER C18)を実現。応力緩和特性に優れており、組込後の電子素子への圧力を低減。密着性に優れているため、接触熱抵抗を低減。制振性に優れ、振動対策も同時に解決
仕様
(自己接着)あり
長さ(mm)
195
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
195×100
硬さ
ショアC 30
材料
EPDM
熱伝導率(W/mk)
2
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応