熱伝導シートCGDRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44896436 品番CGDR-0.25-95130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ヒートシンクとCPUやIC等発熱素子とサーマルインターフェイスに用いる低熱抵抗のシート。50℃で高粘度液状化し、サーマルインターフェイス間の密着性を向上させ、放熱効果を確実にします。温度が下がると固形状に戻ります。アッセ時の汚れ、計量も不要。片面密着タイプなのでメンテナンス時のヒートシンク等の取り外しに対応します。

仕様(自己接着)あり 長さ(mm)130 幅(mm)95 厚さ(mm)0.25 寸法(mm)130×95 材料ゲル 熱伝導率(W/mk)2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする