北川工業
北川工業の 基板実装用薬品
北川工業の ゲル
熱伝導シートGP1シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44896454
品番
GP1-1.0-125180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ヒートシンク等とCPUやIC等発熱素子とのサーマルインターフェイスに用いる電気絶縁性熱伝導シート。熱伝導性シリコンゴムとガラス繊維入り高熱伝導性シリコンフィルムの一体成形品。物理的強度と柔軟性を兼備。
長さ(mm)
180
幅(mm)
125
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
180×125
硬さ
ショアOO 25
材料
シリコーン
熱伝導率(W/mk)
0.8
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応