熱伝導シートGP1シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 厚さ(mm)2.5 注文コード44896497 品番GP1-2.5-125180
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は厚さ7種類から選べます 他の種類を見る

ヒートシンク等とCPUやIC等発熱素子とのサーマルインターフェイスに用いる電気絶縁性熱伝導シート。熱伝導性シリコンゴムとガラス繊維入り高熱伝導性シリコンフィルムの一体成形品。物理的強度と柔軟性を兼備。

長さ(mm)180 幅(mm)125 厚さ(mm)2.5 寸法(mm)180×125 硬さショアOO 25 材料シリコーン 熱伝導率(W/mk)0.8 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする