北川工業
北川工業の 基板実装用薬品
北川工業の ゲル
熱伝導シートGP1シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
3.2
注文コード
44896506
品番
GP1-3.2-125180
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
この商品は
厚さ
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
ヒートシンク等とCPUやIC等発熱素子とのサーマルインターフェイスに用いる電気絶縁性熱伝導シート。熱伝導性シリコンゴムとガラス繊維入り高熱伝導性シリコンフィルムの一体成形品。物理的強度と柔軟性を兼備。
長さ(mm)
180
幅(mm)
125
厚さ(mm)
3.2
寸法(mm)
180×125
硬さ
ショアOO 25
材料
シリコーン
熱伝導率(W/mk)
0.8
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応