大阪魂
丸ワッシャー(特寸)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法・内容量
など
329
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(350個)
呼び寸法
M6.5
注文コード
44903677
品番
M6.5×17×3.2
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M6.5
内径(Φmm)
6.5
厚さ(mm)
3.2
外径(Φmm)
17
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ニッケル
内径公差(mm)
+0.4