曜日別特売
M6.5×40×3.2 丸ワッシャー(特寸)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 44909295

丸ワッシャー(特寸)(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
呼び寸法
M6.5
注文コード
44909295
品番
M6.5×40×3.2
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
呼び寸法
M6.5
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
40
厚さ(mm)
3.2
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
亜鉛黒
内径公差(mm)
+0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4145:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする