ITM-60 デジタル台はかり イシダ 44912457

ITM-60 デジタル台はかり イシダ 44912457
ITM-60 デジタル台はかり イシダ 44912457

デジタル台はかり

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台ひょう量(kg)60使用地区鹿児島県(西之表市、奄美市、鹿児島郡、熊毛郡、大島郡に限る)、沖縄県注文コード44912457品番ITM-60
参考基準価格(税別)¥137,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

計量作業はもちろん、計数、上下限値を設定した質量チェックなどの機能も搭載。
様々な作業現場で、マルチに活躍するデジタル台はかりです。
計数機能搭載:部品の計数作業などにお使い頂けます。
ファンクション割当て機能:2つのファンクションボタンによく使用する操作を割り当て、作業性を向上させます。
通信機能:RS232Cポート×2口標準搭載。パソコンやプリンタとの接続が可能です。
電源:設置場所に合わせて、乾電池・AC電源どちらでも駆動可能です。(乾電池仕様で最大1300時間稼働)
質量チェック機能:質量の上限値、下限値を設定することによって、商品の質量検品が可能です。目標値に対して「少ない」「適量」「多い」を見やすく表示します。

区分使用地区M15種類台はかり使用温度範囲(℃)‐10~40ひょう量(kg)60電源専用ACケーブル(標準装備)/単一乾電池6本(別売)本体質量(kg)約23表示方式バックライト付き液晶ディスプレイ計量皿寸法(mm)400×500目量(kg)マルチレンジ:0.01(0~30)/0.02(0~60)使用湿度範囲10~95%(結露なきこと)風袋引き範囲29.99kg(0~30kg)/59.98kg(0~60kg)使用地区鹿児島県(西之表市、奄美市、鹿児島郡、熊毛郡、大島郡に限る)、沖縄県精度等級III級最小秤量(kg)0.2(0~30kg)/0.4(0~60kg)計量精度1/3000ひょう量単位kg
注意
※個人宅への配送はできかねます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする