木工研削に適した新しいタイプの砥材を耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着しロングライフを極限まで可能とし仕様になっております。木工生地研磨・合板研磨・不燃材研磨・化粧合板やつき板の仕上げ研磨・塗装研磨等、研削から研磨等、幅広い活躍を約束する製品です。
安価で対応も早く研磨具合もとてもきれいでとても満足しています。
#180を使っていますが、目詰まりも少なく良好に作業できました。つなぎ目の段差もほとんど問題にはなりません。ただし回転方向を間違えなければ。矢印があるので、回転方向を合わせることが肝心です。
商品の品質には問題ありません。希望ですが粒度の異なった三種類10枚セットにしていただければ嬉しいです。
研磨剤もしっかりしていていまっまで使っていたベルトよりも、焦げにくくきれいに研磨出来ました。、
非常に快調に削れました。目詰まりが無いように感じます。値段はとても良心的ですごくいいです。ずっと使いたいです
木材成型に使ってますが、素早くできます。また、使用した後のベルトは、みがきにつかってめす。
240番でも木の素材への当たりが柔らかく、弾かれる感じは少なく切れも良いです。他社の安いものは、カタカタと弾かれる感じのものもあります。さすが木工用ですね。最後までよく切れます。ただ、目が細かいと焼きつきやすいのでそうなると切れなくなり焦げなどの原因となります。
昨日初めて使用しました。軽く当てるだけで研磨することができました。今後耐久性を確かめたいと思います。