マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44947937 品番FX5-CCL-MS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合機種FX5UJ CPUユニット、FX5U CPUユニット:Ver.1.050〜、FX5UC CPUユニット*:Ver.1.050〜 質量(kg)0.3 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS BV 通信方式ブロードキャストポーリング方式 入出力点数8点 同期方式フレーム同期方式 通信速度マスタ局:156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps、インテリジェントデバイス局:156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps/自動追従 入出力占有点数8点 伝送路バス(RS-485) 伝送距離(m)最大1200(伝送速度により異なる) 符号化方式NRZI方式 局種別マスタ局またはインテリジェントデバイス局

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする