CLOVER(クローバ)
CLOVER(クローバ)の 建具金物
CLOVER(クローバ)の 鍵・錠前
CLOVER(クローバ)の ドア錠
シリンダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44952234
品番
KLO-1060-JBW
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
真鍮 クローム
種別
鍵抜きヶ所数2
タイプ
(カム)KB-2〜4
回転方向
左右90°
取付板厚(mm)
〜7
仕様
リバーシブルキー
鍵違い数
500通り
構成部品
シリンダー、カム(KB-1)、キー×2、シリンダー取付用六角ナット、カム取付用六角ナット、カム取付用ワッシャ