ヘッド交換式トルクレンチ CL-MH

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44952655 品番CL140NX15D-MH(トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。

全長(mm)368 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)30〜140 最小目盛(N・m)1 主な用途フィールド、油、薬品等過酷な作業現場 用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場 質量(kg)0.79 寸法d(mm)21.7 有効長(mm)355 寸法D(mm)37 適合ねじ(参考)普通鋼:M16、ハイテン:M12 寸法d3(mm)15 最大トルク時の手力(N)395 寸法m(mm)28 寸法n(mm)12.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ヘッド別売。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする