大型車用トルクレンチ

(1件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トルク調整範囲(N・m)100〜550 注文コード44954220 品番DQLE550N2(トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥105,700 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品はトルク調整範囲・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)1189 差込角(mm)19.05 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)100〜550 最小目盛(N・m)5 質量(kg)4.5 寸法d(mm)33 有効長(mm)1100 寸法D(mm)27.2 適合ねじ普通鋼:M24、ハイテン:M20 寸法b(mm)20.5 最大トルク時の手力(N)500 寸法h(mm)70 寸法R(mm)29 寸法l1(mm)60 寸法m(mm)42 寸法l2(mm)426 寸法n(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法l0(mm)843
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87035505
2015-12-28
用途:
自動車のホイルナットを締めるため
自動車・二輪車・自転車関連業

左右ねじに対応している物で他メーカーだとちょうど良いサイズがなく国産の東日に決めました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする