※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】ポータブルテスラメーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44958377 品番 GV-400A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

DC、ACの磁束密度を高精度で測定

仕様【素子有効面積】約0.05×0.05 セット内容本体、ホールプローブ(PA-400A)、取扱説明書、収納ケース、単4電池×2本 質量(kg)約0.11(電池装填時) 測定範囲0.01mT〜1.999T(0.1〜19,990G) 使用温度範囲(℃)0〜40 電源単4電池×2本 測定項目DC, AC(RMS 300Hz) 表示方式グラフィックカラーLCD(液晶)、デジタル表示 分解能0.01mT(0.1 Gauss) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×115 機能最大測定値ホールド、プローブ自動校正機能、ゼロ調整、最大測定値リセット、極性判別(DC設定時、N/S表示)、電池残量表示(3段階)、オートパワーオフ(未使用状態が15分間続いた時) ピークホールド機能 測定レンジ【DC】3レンジ、【AC】2レンジ 温度係数0.05%/℃以下 保存温度範囲(℃)-10〜50 確度【DC】±3%、【AC】±5%(300Hz) プローブ形状垂直式/RIGID 誤差【直線】±2%以内(0.5T以下) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする